Bosch Schrauberbit- und Ratschen-Set, 27-teilig

Artikelnummer: Z00184420
EAN: 3165140659208
Herstellernummer: 2607017160
Bosch Schrauberbit- und Ratschen-Set, 27-teilig
UVP: 24,95 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 16,33 € VE 27 Stück Netto 13,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit- und Ratschen-Set, 27-teilig, Extra-harte Qualität für jedes Projektvorhaben, schnelle und unkomplizierte Anwendung, Schrauberbits werden zusammen mit Bit-Haltern verwendet oder können direkt in einen IXO eingesetzt werden, Inhalt: 19 Schrauberbits mit Farbcodierung, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, S 4, S 5, S 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 5 Steckschlüssel mit Durchmesser: 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm, 1 Ratsche (Rechts-/Linkslauf), 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch, 1 Adapter für Steckschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (lxbxh) 120 x 89 x 33
Abmessung Breite 88 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Verpackung Kunststoffkassette ohne Euroloch
Abbildung ähnlich nein
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Anzahl Teile 27 SHEET
Volumen 0.370 Kubikdezimeter
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen