Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx

Artikelnummer: Z00182690
EAN: 3165140415705
Herstellernummer: 2607019452
Schrauberbit-Set, 10-teilig, inklusive Torx
UVP: 11,40 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 8,87 € VE 10 Stück Netto 7,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set, 10-teilig, Inhalt des Sets: 9 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, T 20, T 25, T 30, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.213
Verpackung Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 112 x 47 x 47
Abmessung Länge (mm) 46
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Breite (mm) 45
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 10
NEU! nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen