Schrauberbit-Set, 16-teilig

Artikelnummer: Z00182691
EAN: 3165140415712
Herstellernummer: 2607019453
Schrauberbit-Set, 16-teilig
UVP: 16,60 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 16 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set, 16-teilig, Inhalt des Sets: 15 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T 20, T 25, T 30, 1 Universalhalter, magnetisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.180
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 163 x 56 x 17
Abmessung Länge (mm) 17
Abmessung Höhe (mm) 158
Abmessung Breite (mm) 67
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 16
NEU! nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen