Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig

Artikelnummer: Z00182737
EAN: 3165140416214
Herstellernummer: 2607019503
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
UVP: 11,30 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 8,81 € VE 25 Stück Netto 7,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig, Inhalt: 24 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PH 3, PZ 1, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, PZ 3, S 4, S 4, S 6, S 6, S 7, S 7, T 20, T 20, T 25, T 25, T 30, T 30, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.324
Verpackung Kunststofftube mit Haftetikett mit Euroloch
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 170 x 50 x 50
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 45
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 25
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen