Bosch Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, 25 mm, PH/PZ/T

Artikelnummer: Z00189271
EAN: 3165140631433
Herstellernummer: 2608522064
Bosch Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, 25 mm, PH/PZ/T
UVP: 84,19 €   - Sie sparen 57%
Brutto Set-Preis 35,94 € 10 Stück pro Karton Netto 30,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, Inhalt des Sets: Bitlänge: 25 mm, PH 2, PZ 2, PZ 3, T 25, T 30, ISO 1173 E6.3 mit Anti Shock Halter, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, schlagschraubfester Magnet: stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Teile 10 SHEET
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Volumen 0.390 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 130 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 200 Millimeter
Länge 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]