Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, 25 mm, PZ2, PZ3

Artikelnummer: Z00189272
EAN: 3165140631440
Herstellernummer: 2608522065
Bosch
Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, 25 mm, PZ2, PZ3
UVP: 79,41 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 37,76 € VE 10 Stück Netto 31,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Diamond Impact (gemischt), 10-teilig, Inhalt des Sets: Bitlänge 25 mm, PZ2, PZ3, ISO 1173 E6.3 mit Anti Shock Halter, Anti Shock Technologie für eine einmalig hohe Lebensdauer im Einsatz mit Schlagschraubern, Best Grip Technologie: Mikrodiamantpartikel für einen maximal griffigen Halt im Schraubenkopf, schlagschraubfester Magnet: stabilisiert sogar die längsten Schrauben, Torsion Zone Technologie für eine unerreicht hohe Standzeit im Einsatz mit Schlagschraubern, Max fit Technologie für eine extrem hohe Passgenauigkeit im Schraubenkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.390
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 130
Anzahl der Teile (St) 10
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen