Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 152 mm

Artikelnummer: Z00183688
EAN: 3165140302838
Herstellernummer: 2607001758
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 152 mm
UVP: 28,70 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,65 € VE 3 Stück Netto 11,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH), 3-teilig, Bitlänge: 152 mm, PH1, PH2, PH3, PH = Phillips

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.055
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 152
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen