- 52%

Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 89 mm

Artikelnummer:  
Z00183687 
EAN:  
3165140302821 
Herstellernummer:  
2 607 001 757 
Marke:  
Bosch 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 15,28 €
7,32 €

Netto 6,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 52%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 50 Millimeter
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl Teile 3
Anzahl der Teile 3
Bruttogewicht 0.057 Kilogramm
Länge mm 89 Millimeter
Nettogewicht 0.057 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 3tlg. Schrauberbit-Pack Extra-Hart (PH)
SOL Date 30.07.2003
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation PH1, PH2, PH3, 89 mm
Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH), 3-teilig, Bitlänge: 89 mm, PH1, PH2, PH3, PH = Phillips
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 60%
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PZ1, PZ2, PZ3, 89 mm

3 Stück pro Packung

UVP: 15,28 € 6,13 € Netto 5,15 € - zzgl. Versand
- 61%
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm
UVP: 11,58 € 4,50 € Netto 3,78 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben