Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm

Artikelnummer: Z00183697
EAN: 3165140302920
Herstellernummer: 2607001767
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PH2, PZ2, T25, 89 mm
UVP: 17,62 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 9,59 € VE 3 Stück Netto 8,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt), 3-teilig, Bitlänge: 89 mm, PH2, PZ2, T25, gemischt, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx®

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.048
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen