Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PZ1, PZ2, PZ3, 89 mm

Artikelnummer: Z00183691
EAN: 3165140302869
Herstellernummer: 2607001761
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, PZ1, PZ2, PZ3, 89 mm
UVP: 15,28 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 3 Stück Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (PZ), 3-teilig, Bitlänge: 89 mm, PZ1, PZ2, PZ3, PZ = Pozidriv

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.040
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen