Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T20, T25, T30, 89 mm

Artikelnummer: Z00183690
EAN: 3165140302852
Herstellernummer: 2607001760
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T20, T25, T30, 89 mm
UVP: 22,93 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 10,90 € VE 3 Stück Netto 9,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 3-teilig, Bitlänge: 89 mm, T20, T25, T30, T = Torx®

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.064
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen