Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T8, T10, T15, 152 mm

Artikelnummer: Z00183693
EAN: 3165140302883
Herstellernummer: 2607001763
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T8, T10, T15, 152 mm
UVP: 38,01 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 18,06 € VE 3 Stück Netto 15,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 3-teilig, Bitlänge: 152 mm, T8, T10, T15, T = Torx®

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.056
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 152
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen