Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 12-teilig, Bitlänge: 25 mm

Artikelnummer: Z00183710
EAN: 3165140322881
Herstellernummer: 2607001925
Bosch Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 12-teilig, Bitlänge: 25 mm
UVP: 25,01 €   - Sie sparen 35%
Brutto Set-Preis 16,37 € 12 Stück pro Box Netto 13,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt), 12-teilig, Bitlänge: 25 mm, Torx®

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 83 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Product Type Zubehör
Anzahl Teile 12 SHEET
Länge 25 Millimeter
Abmessung Länge 83 Millimeter
Volumen 0.138 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]