Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt), 31-teilig, Bitlänge: 25 mm

Artikelnummer: Z00183390
EAN: 3165140322942
Herstellernummer: 2607001931
Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt), 31-teilig, Bitlänge: 25 mm
Inkl. Steuern: 35,32 € VE 31 Stück Netto 29,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (gemischt), 31-teilig, Bitlänge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.253
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 85
Anzahl Teile (St) 31
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen