Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH), 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 25 mm

Artikelnummer: Z00183683
EAN: 3165140302777
Herstellernummer: 2607001752
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH), 3-teilig, PH1, PH2, PH3, 25 mm
UVP: 3,75 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,79 € VE 1 Packung Netto 1,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH), 3-teilig, Bitlänge: 25 mm, PH1, PH2, PH3, Phillips = PH

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.025
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen