Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH/PZ), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm

Artikelnummer: Z00183400
EAN: 3165140323055
Herstellernummer: 2607001942
Bosch
Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH/PZ), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm
UVP: 13,63 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 8,79 € VE 7 Stück Netto 7,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (PH/PZ), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.139
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 82
Anzahl Teile (St) 7
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen