Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 5-teilig, T10, T15, T20, T25, T30, 25 mm

Artikelnummer: Z00183698
EAN: 3165140302937
Herstellernummer: 2607001768
Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 5-teilig, T10, T15, T20, T25, T30, 25 mm
UVP: 10,77 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Packung Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Extra-Hart (Torx®), 5-teilig, Bitlänge: 25 mm, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T = Torx®

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.023
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 75
Anzahl der Teile (St) 5
Länge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen