Bosch Schrauberbit-Set Max Grip, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, Universalhalter

Artikelnummer: Z00189286
EAN: 3165140704335
Herstellernummer: 2608522134
Bosch Schrauberbit-Set Max Grip, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, Universalhalter
UVP: 17,73 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 11,60 € VE 1 Paket Netto 9,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip, 11-teilig inklusive Bithalter, Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit magnetischem Universalhalter, Inhalt des Sets: PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, S 0,6 x 4,5, S 0,8 x 5,5, HEX3, HEX4, HEX5, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx®, S = Längsschlitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 175 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Volumen 0.473 Kubikdezimeter
Anzahl der Teile 11 SHEET
Abmessung Breite 90 Millimeter
Länge 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen