Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 16-teilig, 25 mm, mit Längschlitz

Artikelnummer: Z00183643
EAN: 3165140322928
Herstellernummer: 2607001929
Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 16-teilig, 25 mm, mit Längschlitz
Inkl. Steuern: 27,73 € VE 16 Stück Netto 23,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 16-teilig, Bitlänge: 25 mm, Inhalt: UH 54, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, S 0,6 x 4,5, S 0,8 x 5,5, S1,2 x 8,0, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx®, S = Längsschlitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.212
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 83
Anzahl Teile (St) 16
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen