Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, 25 mm, ohne Längschlitz

Artikelnummer: Z00183392
EAN: 3165140322973
Herstellernummer: 2607001934
Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, 25 mm, ohne Längschlitz
Inkl. Steuern: 41,04 € VE 31 Stück Netto 34,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, Bitlänge: 25 mm, Inhalt: UH 54, PH1 (3×), PH2 (4×), PH3 (3×), PZ1 (3×), PZ2 (4×), PZ3 (3×), T10, T15, T20 (2×), T25 (2×), T27, T30 (2×), T40, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx®

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.144
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 60
Anzahl Teile (St) 31
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen