Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, 25 mm, mit Längschlitz

Artikelnummer: Z00183391
EAN: 3165140322966
Herstellernummer: 2607001933
Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, 25 mm, mit Längschlitz
Inkl. Steuern: 37,62 € VE 31 Stück Netto 31,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (gemischt), 31-teilig, Bitlänge: 25 mm, Inhalt: UH 54, PH1 (3×), PH2 (3×), PH3 (3×), PZ1 (3×), PZ2 (3x), PZ3 (3×), T10, T15 (2×), T20 (2×), T25 (2×), T30, T40, S 0,6 x 4,5, S 0,8 x 5,5, S 1,2 x 8,0, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx®, S = Längsschlitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.220 Kubikdezimeter
Länge 25 Millimeter
Abmessung Höhe 32 Millimeter
Abmessung Breite 83 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 83 Millimeter
Anzahl Teile 31 SHEET
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen