Bosch Schrauberbit-Set Max Grip (PH), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm

Artikelnummer: Z00183397
EAN: 3165140323024
Herstellernummer: 2607001939
Bosch Schrauberbit-Set Max Grip (PH), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm
UVP: 17,81 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 11,66 € VE 7 Stück Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (PH), 7-teilig, Bitlänge: 25 mm, PH = Phillips

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 25 Millimeter
Volumen 0.138 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 83 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Breite 83 Millimeter
Anzahl Teile 7 SHEET

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen