Schrauberbit-Set Max Grip (PZ), 3-teilig, (PZ) PZ1, PZ2, PZ3, 25 mm

Artikelnummer: Z00183686
EAN: 3165140302807
Herstellernummer: 2607001755
Schrauberbit-Set Max Grip (PZ), 3-teilig, (PZ) PZ1, PZ2, PZ3, 25 mm
UVP: 6,66 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Packung Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (PZ), 3-teilig, Bitlänge: 25 mm, PZ1, PZ2, PZ3, PZ = Pozidriv

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.025
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen