Schrauberbit-Set Max Grip (S), 3-teilig, S 0,6x4,5, S 0,8x5,5, S 1,2x8,0, 25 mm

Artikelnummer: Z00183682
EAN: 3165140302760
Herstellernummer: 2607001751
Bosch
Schrauberbit-Set Max Grip (S), 3-teilig, S 0,6x4,5, S 0,8x5,5, S 1,2x8,0, 25 mm
UVP: 7,28 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,46 € VE 1 Packung Netto 2,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schrauberbit-Set Max Grip (S), 3-teilig, Bitlänge: 25 mm, S 0,6 x 4,5, S 0,8 x 5,5 , S 1,2 x 8,0, S = Längsschlitz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.030
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 50
Anzahl der Teile (St) 3
Länge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen