- 35%

Bosch Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig

Artikelnummer:  
Z00182741
EAN:  
3165140416283
Herstellernummer:  
2 607 019 510
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 11,40 €
7,46 €

Netto 6,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung l 170 Millimeter
SOL Date 08.06.2006
Anzahl der Verbindungsteile 0
Bruttogewicht 0.190 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Gewicht 0.28 Kilogramm
Volumen 0.618 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 33 Millimeter
Abmessung (lxbxh) 170 x 120 x 50
Abmessung b 120 Millimeter
Abmessung Länge 151 Millimeter
Mit Griff false
Nettogewicht 0.190 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anzahl der Teile 10
Abmessung Breite 124 Millimeter
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt 9 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 4/5 T 20/25 1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion Rechts-/Linkslauf Anzeigeinhalt: 10 x 2 607 019 510
Abmessung h 50 Millimeter
Anzahl Teile 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig, Inhalt des Sets: 9 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, HEX 4, HEX 5, T 20, T 25, 1 Handschraubendreher, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben