Schrauberbit-Set Pocket, 7-teilig

Artikelnummer: Z00184424
EAN: 3165140709460
Herstellernummer: 2607017180
Schrauberbit-Set Pocket, 7-teilig
UVP: 12,49 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 7 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schrauberbit-Set Pocket, 7-teilig, Inhalt des Sets: 6 Schrauberbits, Länge: 25 mm, SL 6, HEX 4, HEX 5, Torx 25, PZ 2, PH 2, 1 Handschraubendreher, in Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 11.505 Kubikdezimeter
Anzahl Teile 7 SHEET
Abmessung Länge 295 Millimeter
Abmessung Breite 200 Millimeter
Abbildung ähnlich nein
Verpackung Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
NEU! nein
Abmessung Höhe 195 Millimeter
Abmessung (lxbxh) 110 x 450 x 20
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen