Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, T27H, 25 mm, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189767
EAN: 3165140608220
Herstellernummer: 2608522013
Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, T27H, 25 mm, 2er-Pack
UVP: 10,14 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 1 Paket Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, Abmessung: T27H, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.030 Kubikdezimeter
Mit Demontageschutz false
Klingenlänge 25 Millimeter
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 50 Millimeter
Antriebsform 6-kant
Abmessung T27H
Abmessung Höhe 6 Millimeter
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Torsion false
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abtriebsgröße TX 27
Mit Bohrung false
Länge 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen