Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, T40H, 25 mm, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00189769
EAN: 3165140608244
Herstellernummer: 2608522015
Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, T40H, 25 mm, 2er-Pack
UVP: 10,14 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,59 € VE 2 Stück Netto 3,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, Abmessung: T40H, Länge: 25 mm, Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll-Außensechskantschaft, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 50 Millimeter
Volumen 0.030 Kubikdezimeter
Mit Demontageschutz false
Abtriebsgröße TX 40
Mit Bohrung false
Klingenlänge 25 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Klingenmaterial Werkzeugstahl
Torsion false
Abmessung T40H
Antriebsform 6-kant
Vergütung Abtriebsspitze sonstige
Vergütung Klingenmaterial extra hart
Norm (Antriebsform) DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Product Type Zubehör
Länge 25 Millimeter
Antriebsgröße (in Zoll) 1/4 Zoll
VDE-geprüft false
Abmessung Höhe 6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen