wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Sechskant 11-tlg. ¼" (39039)

Artikelnummer:  
Z00055165 
EAN:  
4010995390396 
Herstellernummer:  
7947902 
Marke: 
wiha 
wiha

Lieferung in 1 Werktag.

24,62 €

Netto 20,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung Innensechskant
Gewicht 107 Gramm
Inhalt 13 teilig
Serie 7947-902
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gehäuse:Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid dauerhaft robust.Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.

Bits:25 mm Standard-Bits.

Bithalter:Universalhalter 1/4", magnetisch.

Anwendung:Wiha Logo nach unten schieben und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.Kompakte Bitbox mit 11 hochwertigen Bits.

Extra:Millionenfach bewährtes Design.Immer griffbereit passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.Mit Sechskant-Bits bis SW8.

  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (04011) 1,5 mm
  • 2 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01706) 4,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01703) 2,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01704) 2,5 mm
  • 2 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01705) 3,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01707) 5,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01708) 6,0 mm
  • 1 x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" (01709) 8,0 mm
  • 1 x Bithalter magnetisch, 58 mm 1/4" (01895)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben