• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

PROJAHN ¼" SECURIBIT Box 100tlg

12,05 € Netto 10,13 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 1, 25 mm, 10er-Pack, Tight Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 10,97 € 5,44 € Netto 4,57 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PZ 1, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 11,03 € 5,47 € Netto 4,60 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €
- 52%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 13-tlg. ¼" (39037)

Artikelnummer:  
Z00055164 
EAN:  
4010995390372 
Herstellernummer:  
7947505TR 
Marke: 
wiha 
wiha

Lieferung in 1 Werktag.

27,73 €

Netto 23,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung TORX®
Gewicht 117 Gramm
Inhalt 13 teilig
Serie 7947-505TR
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gehäuse:Box aus schlagzähem, glasfaserverstärktem Polyamid dauerhaft robust.Bit-Klemmelement 180° schwenkbar.Extra Klappelement für den magnetischen Bithalter.

Bits:25 mm Standard-Bits.

Bithalter:Universalhalter 1/4", magnetisch.

Anwendung:Kompakte Bitbox mit 13 hochwertigen Bits.Wiha Logo nach unten schieben und schon sind die Bits zur Entnahme bereit.Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra:Millionenfach bewährtes Design.Immer griffbereit passt locker in die Hosentasche oder den Gürtelclip.

  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (03115) T7H
  • 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01728) T15H
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (03117) T8H
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01726) T9H
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01727) T10H
  • 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01729) T20H
  • 2 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01730) T25H
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01732) T30H
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" (01733) T40H
  • 1 x Bithalter magnetisch, 58 mm 1/4" (01895)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben