Schraubendreherbitsatz 10tlg. 1/4Zoll 4,5mm Schlitz Außen 6KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00049190
EAN: 4036548862585
Herstellernummer: 2254603
Schraubendreherbitsatz 10tlg. 1/4Zoll 4,5mm Schlitz Außen 6KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 4,01 € VE 1 Stück Netto 3,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Akkuschrauber · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · VE = 1 Pack mit 10 Bits für Schlitzschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,6
Schneidenbreite (mm) 4,5
Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Gesamtlänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen