Schraubendreherbitsatz 10tlg. 1/4Zoll 4mm Inbus Außen 6KT-Antrieb

Artikelnummer: Z00049195
EAN: 4036548862646
Herstellernummer: 2254980
Schraubendreherbitsatz 10tlg. 1/4Zoll 4mm Inbus Außen 6KT-Antrieb
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 1 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Akkuschrauben · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · VE = 1 Pack mit 10 Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Gesamtlänge (mm) 25
Innensechskant (mm) 4,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen