carolus Bits, Vorteilspack 10-tlg TORX T25

Artikelnummer: Z00049186
EAN: 4036548862356
Herstellernummer: 2254808
carolus Bits, Vorteilspack 10-tlg TORX T25
UVP: 5,53 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 3,52 € Netto 2,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Akkuschrauben · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 · VE = 1 Pack mit 10 Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb mm 6,3 Millimeter
Antrieb 1/4
Größe T25
Gesamtlänge 25 Millimeter
Abtriebsgröße T25
Antriebssechskant 1/4 Zoll
Schraubenmaß M4,5 - M5
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite TORX 4,43 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]