1/4" CHROME Bit-Satz, 31-tlg.

Artikelnummer: Z00491440
EAN: 4042146111499
Herstellernummer: 918.4500
1/4" CHROME Bit-Satz, 31-tlg.
Inkl. Steuern: 33,31 € VE 1 Stück Netto 27,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive CHROMEplus® Mini-Bit-Umschaltknarre und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • verchromt
  • Spezialstahl
  • inklusive edler hochglanzverchromter Box

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 31
Zahn 72
Verpackung Chrom Bitbox
DIN DIN 3126
Form schlanke Bauform
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Knarre ja
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 600
ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen