1/4" CLASSIC Bit-Satz, 100-tlg.

Artikelnummer: Z00488884
EAN: 4042146069769
Herstellernummer: 911.2026
1/4" CLASSIC Bit-Satz, 100-tlg.
Inkl. Steuern: 18,36 € VE 1 Stück Netto 15,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • sandgestrahlt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 100
Zubehör mit 1/4" Quickbithaltern
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 750
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_196

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen