• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 54%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T40, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,37 € Netto 1,99 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Kasten

UVP: 11,32 € 5,62 € Netto 4,72 €

PROJAHN ¼" Bit Box 113tlg

30,00 € Netto 25,21 €
- 40%

carolus Bit-Box ¼" 31-tlg

UVP: 25,70 € 15,36 € Netto 12,91 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T25, 25 mm, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 19,77 € 9,83 € Netto 8,26 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Max Grip, PZ 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister

10 Stück pro Packung

UVP: 20,22 € 10,06 € Netto 8,45 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 5,71 € Netto 4,80 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit-Satz, 113-tlg.

Artikelnummer:  
Z00488887
EAN:  
4042146080931
Herstellernummer:  
911.2031
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

34,80 €

Netto 29,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Gewicht in g 1170 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_197
ISO ISO 1173-C 6,3
Material1 S2 Spezialstahl
Teile im Satz 113
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör mit 1/4" Quickbithaltern
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Schnellwechsel-Bithalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • sandgestrahlt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben