1/4" CLASSIC Bit-Satz, 32-tlg.

Artikelnummer: Z00488888
EAN: 4042146048627
Herstellernummer: 911.2060
1/4" CLASSIC Bit-Satz, 32-tlg.
Inkl. Steuern: 19,97 € VE 1 Stück Netto 16,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezialstahl
  • in stabiler Kunststoffbox

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 32
Verpackung Gürtelhalter
DIN DIN 3126
Funktions-Attribute 1 mit Verriegelung
Form Form C 6,35
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 300
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_194

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen