1/4" CLASSIC Bit-Satz, 75mm, 32-tlg.

Artikelnummer: Z00489824
EAN: 4042146054635
Herstellernummer: 911.7532
1/4" CLASSIC Bit-Satz, 75mm, 32-tlg.
Inkl. Steuern: 21,67 € VE 1 Stück Netto 18,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Sicherheits-Bits
  • vernickelt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 32
Verpackung Kunststoffhalter
DIN DIN 3126
Form Form E 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 650
Gesamtlänge L in mm 75.0
ISO ISO 1173-E 6,3
Hauptkatalogseite K15I_201
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen