1/4" CLASSIC Bit-Satz, 99-tlg.

Artikelnummer: Z00488885
EAN: 4042146075296
Herstellernummer: 911.2027
1/4" CLASSIC Bit-Satz, 99-tlg.
Inkl. Steuern: 17,10 € VE 1 Stück Netto 14,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • sandgestrahlt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1173-C 6,3
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Teile im Satz 99
Gewicht in g 750 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_197
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Zubehör mit 1/4" Quickbithaltern
Material1 S2 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen