1/4" TORSIONpower Bit-Satz, 32-tlg.

Artikelnummer: Z00491068
EAN: 4042146476208
Herstellernummer: 918.3010
1/4" TORSIONpower Bit-Satz, 32-tlg.
Inkl. Steuern: 33,90 € VE 1 Stück Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezialstahl
  • inklusive stabiler 2-Komponenten-Box

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 32
Zahn 72
Zubehör mit Automatik-Bithalter
Verpackung Bitbox
DIN DIN 3126
Funktions-Attribute 1 Farbcode
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 353
ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen