10mm CLASSIC Bit-Satz, 15-tlg., Innensechskant

Artikelnummer: Z00489738
EAN: 4042146053881
Herstellernummer: 911.5040
10mm CLASSIC Bit-Satz, 15-tlg., Innensechskant
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ideale Satzzusammenstellung für Innensechskant-Schrauben
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • inklusive 1/2" Stecknussadapter für 10 mm Bits
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 10 mm Innensechskant-Bits
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 15
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm 10 mm
Profil1 Innen6-kant
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 580
HRC 58 - 62
Hauptkatalogseite K15I_208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen