10mm CLASSIC Bit-Satz, 37-tlg.

Artikelnummer: Z00489685
EAN: 4042146073032
Herstellernummer: 911.4310
10mm CLASSIC Bit-Satz, 37-tlg.
Inkl. Steuern: 56,66 € VE 1 Stück Netto 47,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • inklusive 10 mm Umschaltknarre
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 10 mm Bits und Stecknüsse
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl
  • in stabilem ABS-Koffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 37
Zahn 72
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm 10 mm
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 1600
HRC 58 - 62
Hauptkatalogseite K15I_208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen