KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit-Satz, 14-tlg.

Artikelnummer: Z00489683
EAN: 4042146053423
Herstellernummer: 911.4306
KS TOOLS 5/16" CLASSIC Bit-Satz, 14-tlg.
Inkl. Steuern: 41,36 € VE 1 Stück Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ideale Satzzusammenstellung für RIBE®-Schrauben
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • präzise Anordnung der gängigsten 5/16" RIBE®-Bits
  • phosphatiert
  • Spezialstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 RIBE®
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Material2 phosphatiert
Form Form C 8
Aufnahme in Zoll 5/16 Sekunde (Bogensekunde)
HRC 58 - 62
Gewicht in g 820 Gramm
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 S2 Spezialstahl
ISO ISO 1173-C 8
DIN DIN 3126
Teile im Satz 14
Hauptkatalogseite K15I_206
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen