- 43%

KS TOOLS Micro Bit-Satz, 32-tlg.

Artikelnummer:  
Z00484449 
EAN:  
4042146092484 
Herstellernummer:  
503.4670 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 126,93 €
72,35 €

Netto 60,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 43%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht in g 520 Gramm
Material S2 Spezialstahl
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Teile im Satz 32
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn 72
Zubehör mit GEARplus® Reverse
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung
  • inklusive umschaltbarem GEARplus® Bit-Ratschen-Ringschlüssel
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten Micro-Bits
  • vernickelt
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 48%
KS TOOLS Kipp-Verlängerungs-Satz 9-tlg.
UVP: 51,17 € 26,38 € Netto 22,17 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben