• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

HAZET XZN Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

UVP: 106,39 € 67,00 € Netto 56,30 €
- 32%

HAZET Schraubendreher-Satz

UVP: 150,53 € 102,99 € Netto 86,55 €
- 36%
- 32%

HAZET Werkzeugmodul, Doppelmaulschlüssel-Satz 11-teilig

UVP: 162,67 € 110,00 € Netto 92,44 €
- 32%

HAZET Schraubendreher-Satz

UVP: 174,81 € 118,00 € Netto 99,16 €

KS TOOLS SCS 1/4'' Bit-Satz, 101-tlg.

Lieferung in 3-5 Werktag.

57,08 €

Netto 47,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Höhe H 35.0 Millimeter
Breite (B) mm 188.0
Teile im Satz 101
Gesamtlänge L in mm 390.0
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Gewicht in g 1295 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_566
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben