Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 6,35 mm (1/4") + 7,94 mm (5/16") Kombi Bit Box 32tlg incl. Bit-Doppelring-Ratschenschluessel

Artikelnummer
Z00000487
EAN
4000146040928
Herstellernummer
4092
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
43,15 € 36,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000487
EAN
4000146040928
Herstellernummer
4092
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungKombi
B85
Gewicht510 g
Größe6,3 / 1/4" + 8 / 5/16"
H35
L135
MaterialS2-Stahl + Chrom-Vanadium-Stahl
OberflächeZink phosphatiert
Verpackungin Metallbox
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>6,35 mm (1/4") + 7,94 mm (5/16") KOMBI Bit-Box </b></p><ul><li>6,35 mm (1/4") Bits L 25 mm</li> <li>Phillips 1 · 2 • Pozidriv 1 · 2</li> <li>Innensechskant 3 · 4 · 5 · 6 mm</li> <li>TX8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27</li> <li>Schlitz 4 · 5,5 · 6,5 mm</li> <li>7,94 mm (5/16") Bits L 30 mm</li> <li>Phillips 3 · 4 • Pozidriv 3 · 4</li> <li>Innensechskant 7 · 8 mm</li> <li>TX30 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60</li> <li>Schlitz 8 · 10 mm</li> <li>GearTech Bit Doppelring Schlüssel 6,35 mm (1/4")x7,94 mm (5/16") umschaltbar</li> </ul>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente