Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Box 113tlg

Artikelnummer
Z00000604
EAN
4000146086049
Herstellernummer
8604
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
37,29 € 31,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000604
EAN
4000146086049
Herstellernummer
8604
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
B205
Gewicht1.120 g
Größe6,3 / 1/4"
H45
L120
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
OberflächeZink phosphatiert
Verpackungin Kunststoff-Box
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Bit Box XL

Bits aus CRV-Stahl

Inhalt:
siehe Abbildung

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account