Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Bit Box 36tlg 75 mm

Artikelnummer
Z00000406
EAN
4000146037881
Herstellernummer
3788
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,00 € 21,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000406
EAN
4000146037881
Herstellernummer
3788
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / DIN ISO 1173 - C/E 6,3 1/4"
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungklassisch
B130
B (mm)190
Gewicht720 g
Gr./Size1/4"
Größe6,3 / 1/4"
H36
H (mm)36
L190
L (mm)130
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / DIN ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufeStandard
Teile36
Verpackungin Kunststoff-Box
tlg./pcs.36
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/4" Bit Box 75 mm

Bits aus CRV-Stahl

Inhalt:
siehe Abbildung

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account