Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 6,35 mm (1/4") Bit Box mit markierten Bits 15tlg

Artikelnummer
Z00000486
EAN
4000146040911
Herstellernummer
4091
Marke
PROJAHN
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000486
EAN
4000146040911
Herstellernummer
4091
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebDiverse
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
AusführungColor-Ring
Beschichtungvernickelt
Gewicht136 g
Größe6,3 / 1/4"
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
L95
Länge Produkt ohne Verpackung95 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
Oberflächevernickelt
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit15
Verpackung15-tlg. in Kunststoff-Box
VerwendungFarbig markierte Bits erleichtern das Suchen des richtigen Bits
b50
h30
h (mm)30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

<p><b>6,35 mm (1/4") Color-Bit-Box XL </b></p><ul><li>Pozidriv (blau) Nr. 1 · 2</li> <li>Phillips (dunkelrot) Nr. 1 · 2</li> <li>TORX® (gelb) TX10 · 15 · 20 · 25 · 30</li> <li>Schlitz (rot) 4 · 6 mm</li> <li>Innensechskant (orange) 3 · 4 · 5</li> <li>Bit-Magnethalter 60 mm</li> <li>in Kunststoffbox mit automatisch aufklappbarem Klarsichtdeckel</li> </ul>
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente