PROJAHN 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18tlg

Artikelnummer: Z00006221
EAN: 4000146040935
Herstellernummer: 4093
PROJAHN 1/4" Bit Box mit markierten Bits 18tlg
Brutto Set-Preis 20,82 € Netto 17,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 6 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/4" Color-Bit-Box 75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 155
Gr./Size 1/4"
H 35
B 120
tlg./pcs. 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]